Thorn - Anneau réducteur D100 mm - PANOS - RETROFIT-RING R130-R140/100 WH - 60800870

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Anneau réducteur D100 mm - PANOS - RETROFIT-RING R130-R140/100 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167390763

Réf. Sonepar

00019739076

Réf. Fournisseur

60800870

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

3 mm

diamètre:

160 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Anneau réducteur D100 mm blanc

Les Atouts de l'article:

Anneau réducteur D100 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 130–140 mm à DA 100 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 160 mm ; épaisseur de l’anneau : 1,25 mm ; poids : 0,22 kg