Thorn - Appareillage ONDA GTR D440 LED2800-830 - 22170945
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
diamètre - 440 mm
hauteur/profondeur - 139 mm
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319514466
Réf. Sonepar
00019951446
Réf. Fournisseur
22170945
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
diamètre:
440 mm
hauteur/profondeur:
139 mm
émission de lumière:
direct
ZUMTOBEL - ONDARIA - Light Engine D440 24,3W - Appareillage ONDA GTR D440 LED2800-830
Les Atouts de l'article:
Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 440 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 24,3 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2820 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Poids : 1,9 kg
Les Atouts de l'article:
Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 440 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 24,3 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2820 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Poids : 1,9 kg


