Thorn - Appareillage ONDA GTR D940 LED12400-840 - 22170950

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage ONDA GTR D940 LED12400-840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • diamètre - 940 mm

  • hauteur/profondeur - 139 mm

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319514510

Réf. Sonepar

00019951451

Réf. Fournisseur

22170950

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

diamètre:

940 mm

hauteur/profondeur:

139 mm

émission de lumière:

direct

ZUMTOBEL - ONDARIA - Light Engine D940 83,5W - Appareillage ONDA GTR D940 LED12400-840

Les Atouts de l'article:

Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 940 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 83,5 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 12530 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Poids : 3,5 kg