Thorn - Applique - AVENUE - AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2 - 96258554

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 370 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 313 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 111.859 kg CO2 eq.

EAN

3607640101134

Réf. Sonepar

00019010113

Réf. Fournisseur

96258554

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

370 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3200...3200 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

313 mm

efficacité lumineuse:

25 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

45

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

176 mm

hauteur/profondeur:

362 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AVENUE - Applique 15W 370lm 3200K

Les Atouts de l'article:

Encastré Avenue Deco. Classe électrique II, IP65, avec chapeau Polycarbonate (PC) opale. Fourni avec ballast intégral et source LED 14 W. Livré avec LED 3 000 KDimensions : 313 x 176 x 362 mmPuissance du luminaire: 15 WPoids : 3,42 kg