fin de vie

Thorn - AQUAF2 2x49W T16 HF L000 - 96236888

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - AQUAF2 2x49W T16 HF L000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 109 W

  • flux lumineux utile - 8239 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709214149

Réf. Sonepar

00019921414

Réf. Fournisseur

96236888

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

109 W

flux lumineux utile:

8239 lm

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

147 mm

douille:

G5

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

49...49 W

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

adapté à une suspension:

Non

longueur:

1600 mm

hauteur/profondeur:

118 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...240 V

AQUAF2 2x49W T16 HF L000