En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Thorn - AQUAF2 2x58W T26 HF L000

Thorn - AQUAF2 2x58W T26 HF L000

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 107 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299053558

Réf. Sonepar

00019905355

Réf. Fournisseur

96632099

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

107 W

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

2

matériau du boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

autre

largeur

147 mm

hauteur/profondeur

118 mm

longueur

1600 mm

AQUAF2 2x58W T26 HF L000