Thorn - Artelea ARTELEA CLASSIC C-BASE SR - 42190170

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA CLASSIC C-BASE SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 527 mm

  • longueur - 472 mm

  • hauteur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ARTELEA

EAN

9010757184640

Réf. Sonepar

00019718464

Réf. Fournisseur

42190170

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

527 mm

longueur:

472 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Pied C-BASE sans extension lampadaire - Artelea ARTELEA CLASSIC C-BASE SR

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Pied C-BASE sans extension lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 9,44 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA