Thorn - Artelea ARTELEA CLASSIC U-BASE RIGHT SR - 42190174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 375 mm
longueur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARTELEA
EAN
9010757184688
Réf. Sonepar
00019718468
Réf. Fournisseur
42190174
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
375 mm
longueur:
470 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - ARTELEA - Pied U-BASE sans extension lampadaire argent - Artelea ARTELEA CLASSIC U-BASE RIGHT SR
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied U-BASE sans extension lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 8,33 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Pied U-BASE sans extension lampadaire ; ; ; ; Argenté ; poids : 8,33 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA


