Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-940 HL U-LEFT SR2 SR - 42190017

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP 9500-940 HL U-LEFT SR2 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 9950 lm

  • puissance du système - 76.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 2040 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757169593

Réf. Sonepar

00019716959

Réf. Fournisseur

42190017

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

9950 lm

puissance du système:

76.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

2040 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

76.9...76.9 W

efficacité lumineuse:

129 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.97

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

375 mm

longueur:

555 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - ARTELEA - ARTELEA, positionnement à droite 76,9W 9950lm 4000K dim argent - Artelea ARTELEA SUP 9500-940 HL U-LEFT SR2 SR

Les Atouts de l'article:

Lampadaire d'une élégance intemporelle pour l'éclairage flexible de postes de travail (jusqu’à 4 postes) avec commande individuelle de l'éclairage et avec une commande séparée de l'éclairage direct / indirect au moyen d’une télécommande ou d’une application. Convertisseur LED intégré dans la tête du luminaire, luminaire avec SensControl - commande intelligente par détection de présence et de luminosité pour une optimisation maximale de l'énergie. Avec capteur de présence et de lumière du jour combiné par tête de luminaire. argent ; lampadaire à poser au sol avec une colonne de 1,96 m de hauteur, semelle de base pouvant être mise à niveau, en forme de U, pour un positionnement à droite sur le poste de travail, Câble de 2,5 m en 1,5 mm² avec prise de courant de sécurité selon DIN DIN 49441 Form. R2 ; 3000 kelvins pour un rendu des couleurs Ra > 90, poids : 15,44 kg