Thorn - Artelea ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION BK - 42189299
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 527 mm
longueur - 472 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARTELEA
EAN
9010757042032
Réf. Sonepar
00019704203
Réf. Fournisseur
42189299
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
527 mm
longueur:
472 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - ARTELEA - Rallonge pour pied de luminaire C-BASE noir - Artelea ARTELEA SUP C-BASE EXTENSION BK
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire C-BASE ; ; ; ; Noir ; poids : 7,2 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire C-BASE ; ; ; ; Noir ; poids : 7,2 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA


