Thorn - Artelea ARTELEA SUP CC-BASE BK - 42189293

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP CC-BASE BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 527 mm

  • longueur - 958 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ARTELEA

EAN

9010757041967

Réf. Sonepar

00019704196

Réf. Fournisseur

42189293

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

527 mm

longueur:

958 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Pied luminaire CC-BASE pour lampadaire noir - Artelea ARTELEA SUP CC-BASE BK

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Pied luminaire CC-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Noir ; poids : 16,33 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA