Thorn - Artelea ARTELEA SUP H-BASE WH - 42189289

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Artelea ARTELEA SUP H-BASE WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 375 mm

  • longueur - 883 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ARTELEA

EAN

9010757041929

Réf. Sonepar

00019704192

Réf. Fournisseur

42189289

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

375 mm

longueur:

883 mm

hauteur:

8 mm

ZUMTOBEL - ARTELEA - Pied de luminaire H-BASE pour lampadaire blanc - Artelea ARTELEA SUP H-BASE WH

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Pied de luminaire H-BASE pour lampadaire ; ; ; ; Blanc ; poids : 14,35 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA