Thorn - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION WH - 42189295
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 375 mm
longueur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARTELEA
EAN
9010757041981
Réf. Sonepar
00019704198
Réf. Fournisseur
42189295
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
375 mm
longueur:
470 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - ARTELEA - Rallonge pour pied de luminaire U-BASE blanc - Artelea ARTELEA SUP U-BASE EXTENSION WH
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire U-BASE ; ; ; ; Blanc ; poids : 6,9 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA
Les Atouts de l'article:
ARTELEA Rallonge pour pied de luminaire U-BASE ; ; ; ; Blanc ; poids : 6,9 kg ; ; pour une composition de luminaires, utiliser myARTELEA


