Thorn - Boîtier universel - E/FACT - CONNECT CABLE BOX 4/6x2,5² IP67 - 96257909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640086776
Réf. Sonepar
00019008685
Réf. Fournisseur
96257909
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
THORN - E/FACT - Boîtier universel
Les Atouts de l'article:
Boîtier universel ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 4 câbles appropriés : sert à la réception de transformateurs, blocs d'alimentation LED ou pour le câblage traversant de lignes secteurs ou lignes de bus ; corps en PBT gris ; entrée de câble par 4 passe-câbles PG SW32 (M25) pour câbles de Ø 6,4 - 16 mm ; avec 2 bouchons borgnes PG ; bornier 6 pôles pour max. 4 câbles de 2,5 mm² ; fixation par 2 éclisses à visser ; Dimensions : 254 x 102 x 60 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier universel ; degré de protection IP67 ; permet le raccordement de max. 4 câbles appropriés : sert à la réception de transformateurs, blocs d'alimentation LED ou pour le câblage traversant de lignes secteurs ou lignes de bus ; corps en PBT gris ; entrée de câble par 4 passe-câbles PG SW32 (M25) pour câbles de Ø 6,4 - 16 mm ; avec 2 bouchons borgnes PG ; bornier 6 pôles pour max. 4 câbles de 2,5 mm² ; fixation par 2 éclisses à visser ; Dimensions : 254 x 102 x 60 mm
NoticePDF



