Thorn - Caiss. encast. ds béton pr DA 190x190 mm - PANOS INF/EVO Q190 CASTING SURROUND - 60800823

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167314509

Réf. Sonepar

00019731450

Réf. Fournisseur

60800823

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

250 mm

longueur:

550 mm

hauteur:

155 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Caiss. encast. ds béton pr DA 190x190 mm

Les Atouts de l'article:

Caiss. encast. ds béton pr DA 190x190 mm ; pour le montage de luminaire PANOS infinity / evolution Q190 et PANOS infinity Q190 tunable White avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation spéciales ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 550 x 250 x 155 mm ; poids : 2,5 kg;Note : peut également être combiné aux variantes avec éclairage de sécurité PANOS infinity / evolution (E3D) ; accessoires à commander séparément pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800824).