Thorn - Clean CL2 S ERAS INITIAL L1550 - 22171176

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Clean CL2 S ERAS INITIAL L1550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 460 mm

  • longueur - 1605 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CLEAN

EAN

9010299120236

Réf. Sonepar

00019912023

Réf. Fournisseur

22171176

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

460 mm

longueur:

1605 mm

hauteur:

94 mm

ZUMTOBEL - CLEAN - Cadre d'encastr. 1er lumin. avec bordure - Clean CL2 S ERAS INITIAL L1550

Les Atouts de l'article:

Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. 1er lumin. avec bordure CL2 S ERAS INITIAL L1550 pour premier luminaire , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1605 mm x 460 mm x 94 mm ; poids : 5 kg