Thorn - Clean CL2 S ERE END L1550 - 22171189
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 460 mm
longueur - 1605 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CLEAN
EAN
9010299120366
Réf. Sonepar
00019912036
Réf. Fournisseur
22171189
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
460 mm
longueur:
1605 mm
hauteur:
94 mm
ZUMTOBEL - CLEAN - Cadre d'encastr. pour dernier luminaire - Clean CL2 S ERE END L1550
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. pour dernier luminaire CL2 S ERE END L1550 pour dernier luminaire , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1605 mm x 460 mm x 94 mm ; poids : 4,5 kg
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. pour dernier luminaire CL2 S ERE END L1550 pour dernier luminaire , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1605 mm x 460 mm x 94 mm ; poids : 4,5 kg


