Thorn - Clean CL2 S ERLS CORNER LEFT L1550 - 22171179
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 1957 mm
longueur - 1605 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299120267
Réf. Sonepar
00019912026
Réf. Fournisseur
22171179
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
1957 mm
longueur:
1605 mm
hauteur:
94 mm
ZUMTOBEL - CLEAN - Cadre d'encastr. coin gauche av. bordure - Clean CL2 S ERLS CORNER LEFT L1550
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. coin gauche av. bordure CL2 S ERLS CORNER LEFT L1550 pour coin gauche , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1605 mm x 1957 mm x 94 mm ; poids : 9,5 kg
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement Cadre d'encastr. coin gauche av. bordure CL2 S ERLS CORNER LEFT L1550 pour coin gauche , en aluminium, blanc,. Convient pour le montage affleurant au plafond des luminaires CL2 SUPREME ; résistant aux vapeurs d’huile, aux agressions chimiques et aux produits de désinfection et de nettoyage.Montage du cadre d'encastrement à l'aide de tiges filetées non fournies. Dimensions : 1605 mm x 1957 mm x 94 mm ; poids : 9,5 kg


