Thorn - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH - 96108713

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167565482

Réf. Sonepar

00019756548

Réf. Fournisseur

96108713

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

largeur:

160 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

2 mm

THORN - CHALICE - Accessoires - Collerette CHAL3 100 CEILING RING 130-140 WH

Les Atouts de l'article:

Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 130 - 140 mm à Ø100 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué blanc. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 160 mmPoids : 0,1 kg