Thorn - Colonne d'éclairage pour lampadaire - EPURIA - EPURIA SR STAND - 42187080

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 52 mm

  • longueur - 1880 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EPURIA

EAN

5037319727804

Réf. Sonepar

00019972780

Réf. Fournisseur

42187080

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

52 mm

longueur:

1880 mm

hauteur:

30 mm

ZUMTOBEL - EPURIA - Colonne d'éclairage pour lampadaire argent

Les Atouts de l'article:

Colonne d'éclairage pour lampadaire EPURIA en aluminium, de couleur argent. Dimensions de la colonne du luminaire : 1900 x 55 x 30 mm ; poids : 2,8 kg