Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thorn - D-CO F LED FLOOD1 3L35 830

Thorn - D-CO F LED FLOOD1 3L35 830

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 227 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640076470

Réf. Sonepar

00019007648

Réf. Fournisseur

96257244

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

227 lm

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

I

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

puissance de lampe acceptée

3.6...3.6 W

adapté à un montage sur rail

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

138 mm

longueur

60 mm

diamètre externe

60 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Projecteur D-CO LED taille 1 équipé de 3 LED 1,2 W blanc chaud pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Corps en aluminium, finition gris. Fermeture en verre trempé Fixation sur fourche ou pied à piquer (fourni). Livré précâ