Thorn - Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40 - 96638246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ANNA VARIO FLEX
EAN
9010757400115
Réf. Sonepar
00019740011
Réf. Fournisseur
96638246
Marque
Thorn
THORNECO - ANNA VF3 - - Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40
Les Atouts de l'article:
Dalle LED avec une surface de diffusion à microprismes homogène. La puissance lumineuse et la température de couleur sont faciles à ajuster grâce à un interrupteur situé sur le luminaire. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec diffuseur à microprismes pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux global: 6600 lm, Puissance du luminaire: 47 W, efficacité du luminaire : 140 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation aisé, un câblage en boucle sans outil et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et surface et kit de montage de la suspension (Attention : 2 kits de suspension sont nécessaires). Package de lumens paramétrables sur site en 4 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 6600 lm (47W), FLEX2 - 5600 lm (40W), FLEX3 - 4600 lm (32W), FLEX4 - 3600 lm (25 W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : 1196 x 596 x 35 mm, poids : 4,01 kg.
Les Atouts de l'article:
Dalle LED avec une surface de diffusion à microprismes homogène. La puissance lumineuse et la température de couleur sont faciles à ajuster grâce à un interrupteur situé sur le luminaire. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec diffuseur à microprismes pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux global: 6600 lm, Puissance du luminaire: 47 W, efficacité du luminaire : 140 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation aisé, un câblage en boucle sans outil et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et surface et kit de montage de la suspension (Attention : 2 kits de suspension sont nécessaires). Package de lumens paramétrables sur site en 4 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 6600 lm (47W), FLEX2 - 5600 lm (40W), FLEX3 - 4600 lm (32W), FLEX4 - 3600 lm (25 W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : 1196 x 596 x 35 mm, poids : 4,01 kg.



