Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Thorn - Détecteur - BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR

Thorn - Détecteur - BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299201324

Réf. Sonepar

00019920132

Réf. Fournisseur

96634059

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

autre

THORNECO - BORIS - Détecteur de présence Plug&Play : luminosité de 200 à 500 lux, mouvement, temps de maintien et gradation de standby réglables via les switchs ou la télécommande. Fonctions supplémentaires disponibles par la télécommande

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence Plug&Play à micro-ondes avec détecteur de luminosité pour des niveaux d’éclairage entre 200 et 500 lux. La plage de détection de mouvement, le temps de maintien ainsi que le niveau de gradation de standby sont totalement réglables via le système de switch ou la télécommande. Fonctions supplémentaires disponibles par la télécommande (TÉLÉCOMMANDE MWS) : niveau de luminosité en mode opérationnel. Réglable par étapes de 10 %, de 10 à 100 %. Fonctionnement comme cellule photoélectrique seule en désactivant le détecteur de présence. La hauteur de fixation maximum est de 12 m.Poids : 0,07 kg