Thorn - détecteur MSENS PIDA MC BC CONT WH - 96637163
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757198319
Réf. Sonepar
00019719831
Réf. Fournisseur
96637163
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
THORN - LUXMATE - CONTUS basicDIM Wireless/capteur blanc - détecteur MSENS PIDA MC BC CONT WH
Les Atouts de l'article:
Module CONTUS avec module radio basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI)intégré et multicapteur pour la détection de mouvement et la détection de la lumière ambiante. (TRIDONIC MSensor G3 10dpi) optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux.Détection de mouvement grâce à la technologie IRP. Mesure de la lumière standard entre 5 et 2000 lx possible, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Finition du module CONTUS en blanc. Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 8 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 8 m : 4,5m. Rayon de détection de la lumière à une hauteur de montage de 8 m : env. 4 m. Avec le bouclier fourni permettant de réduire la portée de détection IRP à 120°, l'obturateur n'a aucun effet sur la mesure de la lumière. Un seul module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) peut être utilisé par circuit/rail DALI.Fonction de contrôle local : le rail CONTUS peut être contrôlé par le module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) avec multicapteurs en fonction de la lumière du jour et des mouvements, sans unité de contrôle centrale supplémentaire. Si plusieurs capteurs sont utilisés, la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière est alors utilisée, les messages envoyés par les détecteurs de mouvement sont évalués dans leur ensemble. Dès qu'aucun capteur connecté ne détecte de mouvement, le mode « absence » est alors détecté.La distance radio admissible est de 15 m max. entre les différents modules radio basicDIM Wireless dans d'autres luminaires ou éléments CONTUS BC.Un module MSENS PIDA MC BC CONT peut commander 15 luminaires au maximun via la diffusion DALI. Des capteurs MSENS supplémentaires (sans modules basicDIM Wireless) peuvent être utilisés sur le rail CONTUS. Cela réduit le nombre de luminaires à contrôler. (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions d'installation.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS).Température ambiante : 0°C à +45°CPoids : 0,35 kg
Les Atouts de l'article:
Module CONTUS avec module radio basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI)intégré et multicapteur pour la détection de mouvement et la détection de la lumière ambiante. (TRIDONIC MSensor G3 10dpi) optimisé pour les applications dans l’industrie, l’éducation et les bureaux.Détection de mouvement grâce à la technologie IRP. Mesure de la lumière standard entre 5 et 2000 lx possible, la valeur minimale peut être réduite à 0,5 lx. Finition du module CONTUS en blanc. Pour des hauteurs de capteurs jusqu'à 8 m. Rayon de détection des mouvements à une hauteur de montage de 8 m : 4,5m. Rayon de détection de la lumière à une hauteur de montage de 8 m : env. 4 m. Avec le bouclier fourni permettant de réduire la portée de détection IRP à 120°, l'obturateur n'a aucun effet sur la mesure de la lumière. Un seul module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) peut être utilisé par circuit/rail DALI.Fonction de contrôle local : le rail CONTUS peut être contrôlé par le module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) avec multicapteurs en fonction de la lumière du jour et des mouvements, sans unité de contrôle centrale supplémentaire. Si plusieurs capteurs sont utilisés, la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière est alors utilisée, les messages envoyés par les détecteurs de mouvement sont évalués dans leur ensemble. Dès qu'aucun capteur connecté ne détecte de mouvement, le mode « absence » est alors détecté.La distance radio admissible est de 15 m max. entre les différents modules radio basicDIM Wireless dans d'autres luminaires ou éléments CONTUS BC.Un module MSENS PIDA MC BC CONT peut commander 15 luminaires au maximun via la diffusion DALI. Des capteurs MSENS supplémentaires (sans modules basicDIM Wireless) peuvent être utilisés sur le rail CONTUS. Cela réduit le nombre de luminaires à contrôler. (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions d'installation.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS).Température ambiante : 0°C à +45°CPoids : 0,35 kg


