Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL 200 LED2000-840 HF RSB - 96642305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 17.2 W
flux lumineux utile - 2090 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2 eq.
EAN
5037319252559
Réf. Sonepar
00019925255
Réf. Fournisseur
96642305
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
17.2 W
flux lumineux utile:
2090 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Degré de protection (NEMA):
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant:
85...85 mA
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
122 lm/W
convient pour système de cable basse tension:
Non
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
appareil de commande échangeable:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
couleur de la lumière:
blanc
réglabilité:
non ajustable
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de câblage:
terminaison
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage encastré:
Oui
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
surface brossée:
Non
classe de protection:
II
diamètre externe:
220 mm
réflecteur:
sans
douille:
sans
type de connexion:
borne automatique
couleur du boîtier/corps:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.8...17.8 W
appareillage:
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
montage mural:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
nombre de pôles:
3
hauteur/profondeur:
94 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
symétrique
matériau de la verrine:
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
tension nominale (Un):
220...240 V
Les Atouts de l'article:
Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d’épaisseur, avec une découpe de d200 mm. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d220 x 94 mm Puissance du luminaire: 17,2 W Flux lumineux du luminaire: 2090 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W Poids : 0,91 kg