fin de vie

Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL PRO LED1100-840 BC RMB W6 - 96631226

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5037319529811

Réf. Sonepar

00019952981

Réf. Fournisseur

96631226

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

8.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

1100 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

puissance de lampe acceptée:

8.8...8.8 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

94 mm

diamètre externe:

172 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight LED. Gradable Dali. IP54 (IP20 dessus). Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth®. UGR 19. Blanc. Réflecteur : satiné. Installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de 150mm. 50 000HL90.

Les Atouts de l'article:

Encastré LED. Appareillage gradable déporté, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth 4.x - basicDim Wireless , (installation en métal ou plafond en béton ou boîtier MSF non autorisés). Organisation du luminaire : commande mobile du luminaire 15 m maxi, luminaire au luminaire 4 m maxi. IP54 (IP20 du dessus), Classe électrique I. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : grand brillant. Adapté à une fixation dans les plafonds de 1 à 40 mm d’épaisseur avec une découpe de d 150 mm. Livré avec LED 4 000 K. Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm Dimensions : d172 x 94 mm Puissance du luminaire: 8,8 W Flux lumineux du luminaire: 1100 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W Poids : 0,57 kg