fin de vie

Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL PRO LED3000-840 HF RMB W6 - 96642355

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 3030 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5037319253051

Réf. Sonepar

00019925305

Réf. Fournisseur

96642355

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

25.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

3030 lm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de connexion:

borne automatique

puissance de lampe acceptée:

25.7...25.7 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

118...118 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

50000 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

94 mm

diamètre externe:

172 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

39

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

65

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficience du luminaire:

119 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus). Classe I, UGR 19. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : grand brillant. Installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de 150mm. 50 000HL90.

Les Atouts de l'article:

Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus). Classe électrique I. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : grand brillant. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d’épaisseur, avec une découpe de d150 mm. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d172 x 94 mm Puissance du luminaire: 25,4 W Flux lumineux du luminaire: 3030 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W Poids : 0,49 kg