fin de vie

Thorn - Encastre mural a LED - JALON - JALON LED 12L18 830 MWA H - 96271423

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • flux lumineux utile - 96 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3607640335126

Réf. Sonepar

00019033512

Réf. Fournisseur

96271423

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

4 W

flux lumineux utile:

96 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

71 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

108 mm

longueur d’encastrement:

305 mm

largeur d'encastrement:

66 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré mural à LED

Les Atouts de l'article:

Un luminaire LED Encastré de guidage, avec une orientation horizontal. LED 12, entraînés par un driver intégré à un 180mA fixe. Corps : aluminium injecté, laqué gris foncé. Boîtier : Polycarbonate (PC). Livré avec boîtier encastré Polyéthylène (96271424, 128 x 76 x 61 mm), également disponible séparément. Connexion électrique par bornier à 2 pôles. Classe électrique II, IP65, IK05. Livré avec LED 3 000 K. Dimensions : 108 x 71 x 51 mm Puissance du luminaire: 4 W Flux lumineux du luminaire: 96 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 24 lm/W Poids : 0,3 kg