Thorn - Exdura EXDURA S 10500-840 WB EVG T50 - 42190376

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Exdura EXDURA S 10500-840 WB EVG T50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 69 W

  • flux lumineux utile - 10922 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757226388

Réf. Sonepar

00019722638

Réf. Fournisseur

42190376

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

69 W

flux lumineux utile:

10922 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

puissance de lampe acceptée:

69...69 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

415 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

285 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

efficacité lumineuse:

158 lm/W

ZUMTOBEL - EXDURA - Luminaire industriel à LED 69W 10922lm 4000K - Exdura EXDURA S 10500-840 WB EVG T50

Les Atouts de l'article:

Luminaire industriel à LED résistant aux explosions, ATEX zone 2/21 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. Puissance du luminaire: 69 W, ballast électronique avec convertisseur LED. Caisson de base en aluminium, gris foncé (similaire à RAL 7043) et vasque en Verre de sécurité trempé, résistant à la température et aux UV. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 10922 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 158 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Montage suspendu par 4 œillets en acier inoxydable M5 (fournis) ou montage sur crépi avec étrier réglable (l'étrier réglable et le câble de suspension doivent être commandés séparément). Raccordement : Câble d’alimentation d’une longueur de 2 m (3 x 1,5 mm²) avec cosse.. Protection anti-déflagration garantie à Température ambiante : -20°C à +50°C. Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 21 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC TX Gc/ II 2D Ex tc IIIC T85°C Db). Classe de protection : SC1, Test au fil incandescent à 850°C.. Dimensions : 285 x 415 x 190 mm ; poids : 7,3 kg.