Thorn - Fosse à encastrer CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3 - 96634418

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Fosse à encastrer CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 530 mm

  • longueur - 650 mm

  • hauteur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299226495

Réf. Sonepar

00019922649

Réf. Fournisseur

96634418

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

530 mm

longueur:

650 mm

hauteur:

470 mm

THORN - CONTRAST - Boîtier encastré - Fosse à encastrer CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3

Les Atouts de l'article:

Boîtier encastré au sol avec accès à l’écoulement, et rails permettant la fixation d’un projecteur et des réglages positionnels/angulaires. Capacité de charge élevée et installation facile pour une grande longévité. Circulation pédestre uniquement. Boîtier : Ciment fibreux anti-pourriture, cadre et vis : acier inoxydable, verre : trempé. IK09.Installation : trous de Ø 70 mm pour l’alimentation de secteur et l’écoulement, veiller à un sol d’écoulement stabilisé et efficace. Contrast à installer sur le rail du côté vertical avec vis en inox HH M10. Fixation du verre avec HSHC M6 vis en inox.Boîtier encastré spécial pour Contrast LargeDimensions : 650 x 530 x 470 mmPoids : 44 kgCapacité de charge statique maximum : 2500 kg. Sur la base du point de rupture du verre.