Thorn - Gestion basicDIM ILD G2 LC CONT BK - 96637150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757198180
Réf. Sonepar
00019719818
Réf. Fournisseur
96637150
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
noir
THORN - LUXMATE - CONTUS Module avec basicDIM noir - Gestion basicDIM ILD G2 LC CONT BK
Les Atouts de l'article:
Le module CONTUS avec capteur basicDIM ILG G2 intégré et unité de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et l'enseignement. L'adaptateur noir permet une installation sans outil sur le rail grâce à un levier situé sur le côté.Le set basicDIM ILD G2 LC CONT se compose d'un capteur IRP (Hauteur 2-4 m) avec module de contrôle DALI intégré et de 2 alimentations de bus DALI avec une alimentation de libre de 126 mA pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Il commande les luminaires DALI par le biais d'un signal de diffusion sans adressage individuel. Il est possible d'ajouter jusqu'à 8 capteurs supplémentaires (MSENS CONT) pour la détection de mouvements. La lumière est contrôlée par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Il faut calculer 9 mA par capteur supplémentaire et 2 mA par luminaire DALI, ce qui signifie que 27 luminaires peuvent encore être contrôlés avec un maximum de 8 capteurs supplémentaires.Le système livré offre une détection de mouvement activée et une commande de l'éclairage en fonction de la lumière du jour avec des temps de suivi prédéfinis. Tous les paramètres principaux peuvent être réglés à l'aide de la télécommande IR optionnelle (réf. 28003484). De plus amples informations sont disponibles dans la fiche technique du capteur TRIDONIC basicDIM ILD G2 28004639. Le module ne doit pas être combiné avec d'autres contrôleurs DALI ou des modules basicDIM ILD G2.Température ambiante : 0°C à +50°CPoids : 0,33 kg
Les Atouts de l'article:
Le module CONTUS avec capteur basicDIM ILG G2 intégré et unité de commande DALI est idéal pour l'industrie, la logistique, les bureaux et l'enseignement. L'adaptateur noir permet une installation sans outil sur le rail grâce à un levier situé sur le côté.Le set basicDIM ILD G2 LC CONT se compose d'un capteur IRP (Hauteur 2-4 m) avec module de contrôle DALI intégré et de 2 alimentations de bus DALI avec une alimentation de libre de 126 mA pour des capteurs et des luminaires supplémentaires. Il commande les luminaires DALI par le biais d'un signal de diffusion sans adressage individuel. Il est possible d'ajouter jusqu'à 8 capteurs supplémentaires (MSENS CONT) pour la détection de mouvements. La lumière est contrôlée par le capteur de lumière du module basicDIM ILD G2. Il faut calculer 9 mA par capteur supplémentaire et 2 mA par luminaire DALI, ce qui signifie que 27 luminaires peuvent encore être contrôlés avec un maximum de 8 capteurs supplémentaires.Le système livré offre une détection de mouvement activée et une commande de l'éclairage en fonction de la lumière du jour avec des temps de suivi prédéfinis. Tous les paramètres principaux peuvent être réglés à l'aide de la télécommande IR optionnelle (réf. 28003484). De plus amples informations sont disponibles dans la fiche technique du capteur TRIDONIC basicDIM ILD G2 28004639. Le module ne doit pas être combiné avec d'autres contrôleurs DALI ou des modules basicDIM ILD G2.Température ambiante : 0°C à +50°CPoids : 0,33 kg


