Thorn - Luminaire industriel LED - CRAFT II Plus - CR2PL M25k-840 PM WB LDO WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 167.4 W
flux lumineux utile - 25100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299290182
Réf. Sonepar
00019929018
Réf. Fournisseur
42187572
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
167.4 W
flux lumineux utile
25100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...45 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
mode de pose
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
179...179 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
8.93
facteur de puissance (cos phi)
0.98
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
414 mm
hauteur/profondeur
109 mm
longueur
518 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
104 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
ZUMTOBEL - CRAFT II Plus - Luminaire industriel à LED 179W 24040lm 4000K DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED pour applications très difficiles, Puissance du luminaire: 167,4 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en fonderie d'aluminium haut de gamme et résistant à la corrosion, thermopoudré blanc. Buses d’air Venturi pour une excellente gestion thermique et une minimisation des poussières. Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d'élevage exigeantes. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 25100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l’éblouissement : UGR < 25 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Câble d’alimentation prémonté de 2 m avec 5 x 1 mm² pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifuge). Résistance aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG1 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d’une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l’air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -10°C à +45°C ; Dimensions : 518 x 414 x 109 mm. Poids : 7 kg.