Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thorn - HIPAK LED25000-840 HF WD GEN2

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 192 W

  • flux lumineux utile - 25683 lm

  • température de couleur - -30...50 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709907287

Réf. Sonepar

00019990728

Réf. Fournisseur

96665377

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

192 W

flux lumineux utile

25683 lm

température de couleur

-30...50 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

convient pour lampe auxiliaire

Non

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

110...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

ultra brillant

matériau du réflecteur

aluminium

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

65000 h

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

hauteur/profondeur

140 mm

diamètre externe

440 mm

avec élément de protection

Oui

Luminaire LED pour locaux de grande hauteur IP65, un seul point de suspension, avec optique à faisceau Distribution extensive. Electronique, non gradable , pour une alimentation 110-240V, 50/60Hz. Classe électrique I. IK08. Corps avec ailet