Thorn - Kit de montage - EMMA LED SPARE MOUNT KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 0.1 mm
largeur - 0.1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709932005
Réf. Sonepar
00019993200
Réf. Fournisseur
96628614
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
autre
longueur
0.1 mm
largeur
0.1 mm
hauteur
0.1 mm
diamètre
0.1 mm
THORNECO - EMMA - Emma kit de fixation de rechange avec étrier, vis et chevilles. Poids: 0,12 kg
Les Atouts de l'article:
Emma kit de fixation de rechange avec étrier, vis et chevilles. Poids: 0,12 kg