Thorn - Kit de montage et d'alimentation - CLARIS - CLEVO ID SUSP SET ASQ1 BZ - 22170895


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - bronze
hauteur - 1000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319501046
Réf. Sonepar
00019950104
Réf. Fournisseur
22170895
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
bronze
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - CLARIS - Kit de montage et d'alimentation bronze
Les Atouts de l'article:
Kit de montage bronze pour CLARIS evolution. Kit complet pour luminaire individuel et le premier luminaire d'un chemin lumineux. Comprend 1 cache-piton bronze, 1 élément de fixation au plafond, 2 câbles de suspension de Longueur de câble 1200 mm, bronze de longueur, 1 serre-fils, 4 borniers de raccordement, 1 câble d'alimentation transparent, 5x1,5mm² (non exempt d'halogène)
Les Atouts de l'article:
Kit de montage bronze pour CLARIS evolution. Kit complet pour luminaire individuel et le premier luminaire d'un chemin lumineux. Comprend 1 cache-piton bronze, 1 élément de fixation au plafond, 2 câbles de suspension de Longueur de câble 1200 mm, bronze de longueur, 1 serre-fils, 4 borniers de raccordement, 1 câble d'alimentation transparent, 5x1,5mm² (non exempt d'halogène)
NoticePDF