Thorn - Lanterne urbaine LED FLOW - FW 24L70 730 NR BPS HFX CL2 W6 - 92902497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
flux lumineux utile - 6174 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5037319549376
Réf. Sonepar
00019954937
Réf. Fournisseur
92902497
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système:
52 W
flux lumineux utile:
6174 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
100000 h
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...25 °C
largeur:
436 mm
hauteur/profondeur:
578 mm
longueur:
435 mm