Thorn - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S - 96633551

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

10375 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10375 lm

  • puissance du système - 78.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299165602

Réf. Sonepar

00019000501

Réf. Fournisseur

96633551

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

10375 lm

puissance du système:

78.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

132 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

argent

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

78.5...78.5 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.92

largeur:

337 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

longueur:

505 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - OLSYS - Projecteur LED grands espaces 78,5W 10375lm 4000K argent - Lanterne urbaine LED OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED à distribution asymétrique pour les applications dédiées à l'éclairage de grands espaces. Electronique, non gradable. Classe II électrique, IP66, IK08. Corps : fonderie aluminium (AS9U), thermopoudré gris argent (RAL 9006). Boîtier : trempé verre. Optique : aluminium. Livré dans un seul carton, prêt à être installé. Les fixations de montage doivent être commandées séparément. Livré avec LED 4 000 KTempérature ambiante : -30°C à +50°CDimensions : 505 x 337 x 76 mmPuissance du luminaire: 78,5 WPoids : 9,85 kgScx : 0.17 m²