Thorn - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA - 96671927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 152 mm
largeur - 500 mm
hauteur - 130 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640632164
Réf. Sonepar
00019000431
Réf. Fournisseur
96671927
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
152 mm
largeur:
500 mm
hauteur:
130 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Transmission programmable à courant constant , classe I, 2052W, avec 3 canaux de sortie indépendants et boîtier IP66, pour les applications de diffusion TV. Convient pour le projecteur Altis LED spécial, à installer à une distance de jusqu’à 200 m du projecteur. Tension d’entrée nominale : 200-440, tension de sortie 850 mA avec canal simple configurable DALI 2, pratique papillotements recommandée conforme à IEEE 1789, adaptée à un enregistrement en super ralenti, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Connexion du secteur via un bornier. Alimentation de secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations de sécurité locales.Poids : 6,2 kg
Les Atouts de la gamme:
55074704



