Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1498 PP BK

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • longueur - 1498 mm

  • largeur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299167446

Réf. Sonepar

00019916744

Réf. Fournisseur

22171338

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

plaque de fermeture

couleur

noir

matériau

plastique

longueur

1498 mm

largeur

60 mm

hauteur

35 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Liseré couleur argent noir

Les Atouts de l'article:

Liséré (1 pièce) en matière plastique pour le rail porteur en Polypropylène, noir. Dimensions : 1498 x 60 x 35 mm poids : 0,1 kg