Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T/KK AK 1997 PP BK - 22170794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 46 mm
longueur - 1997 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319443551
Réf. Sonepar
00019944355
Réf. Fournisseur
22170794
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
46 mm
longueur:
1997 mm
hauteur:
10 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Liseré couleur argent noir
Les Atouts de l'article:
Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène noir. Dimensions : 1997 x 46 x 10 mm poids : 0,14 kg
Les Atouts de l'article:
Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène noir. Dimensions : 1997 x 46 x 10 mm poids : 0,14 kg



