fin de vie

Thorn - Lum ambiance pr locaux humides - ATEX - KXB L 2-58W T26 EVG ZONE2-22 TW - 42186652

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • flux lumineux utile - 10400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010299027931

Réf. Sonepar

00019902793

Réf. Fournisseur

42186652

Marque

Thorn

puissance du système:

100 W

flux lumineux utile:

10400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

1660 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. ambiances explos. pr locaux humides 100W 10400lm 4000K