fin de vie

Thorn - Luminaire dagrement LED - FLOW - FW 24L70 740 NR BS 3550 HFX CL - 96666298

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 52 W

  • flux lumineux utile - 7398 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5037319433873

Réf. Sonepar

00019943387

Réf. Fournisseur

96666298

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

52 W

flux lumineux utile:

7398 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

traitement de la surface:

revêtu par poudre

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

66000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...25 °C

télécommande:

commande autonome

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur du câble:

0 m

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

435 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

Luminaire d’agrément LED

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 24 LED à 700mA. Compatible avec RF, PL, prise Nema à 7 broches, détecteur de présence MD. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium injecté (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. Avec circuit de réduction de puissance, fonctionnant 3 h avant et 5 h après un minuit calculé. Peut être désactivé à l'installation avec un switch interne aisément accessible. Possibilité de gradation DALI via deux fils de commande supplémentaires. 10 kV impulsion simple - 6 kV multi-impulsions avec DALI. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de d 60 mm, inclinaison 5°, réglable de 0° à +10°. Dimensions : 435 x 436 x 200 mm Puissance du luminaire: 52 W Flux lumineux du luminaire: 7398 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/W Poids : 9,6 kg Scx : 0.054 m²