Thorn - Luminaire encastré KAVA Q220 LED600-827 24V SRE SRE - 60816405

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire encastré KAVA Q220 LED600-827 24V SRE SRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167229780

Réf. Sonepar

00019722978

Réf. Fournisseur

60816405

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

240 mm

efficacité lumineuse:

55 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

32

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

sans

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

246 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur d’encastrement:

220 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

220 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1 mm²

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - KAVA - Encastré mural à LED 11W 600lm 2700K argent - Luminaire encastré KAVA Q220 LED600-827 24V SRE SRE

Les Atouts de l'article:

Encastré mural à LED stableWhite ; lampe : 1 LED600-827 11 W ; répartition asymétrique de la lumière ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 55 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution de 70 % du flux lumineux ; tension de l'unité de la platine à LED : 24 V DC ; durée de vie longue et sans entretien ; Puissance du luminaire: 11 W ; corps et réflecteur en aluminium, anodiséargent, couleur du cadre argent anodisé ; montage rapide sans outil dans les murs creux et les boîtiers d'encastrement dans le béton par encliquetage du corps du luminaire ; luminaire avec câble de raccordement et raccord rapide, élément de raccord autotaraudeur fourni ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; classe de protection III ; dimensions : 240 x 246 x 70 mm ; découpe murale : 220 x 220 mm ; poids : 0,24 kgNote : bloc d'alimentation (commutable ou graduable) à commander séparément ; degré de protection IP20 (protégé du dépôt de poussière) cache en verre uniquement en combinaison avec le boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément. Montage uniquement à l'intérieur dans des locaux ordinaires.