fin de vie

Thorn - Luminaire etanche LED - FORCE LED - FORCELED 6000 HF L840 - 96242061

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 6300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9008709682535

Réf. Sonepar

00019968253

Réf. Fournisseur

96242061

Marque

Thorn

puissance du système:

53 W

flux lumineux utile:

6300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

53...53 W

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

29

Degré de protection (NEMA):

autre

protection contre l'incendie « D »:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficience du luminaire:

101 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.83

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

735 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED compact IP66. Non gradable. Cl I, IK10. Corps : aluminium entièrement recyclable laqué blanc. Diffuseur PC avec prismes linéaires. Verrous Inox. Installation intérieure ou extérieure. Température -20°/+35°.

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED compact IP66, à l’épreuve de la poussière et de l’humidité. électronique (flux constant) non gradable. Classe électrique I, IK10. Corps : aluminium entièrement recyclable laqué blanc. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes linéaires. Verrous : Acier inox. Pour un montage en plafonnier, BESA ou en suspension et un montage mural extérieur sans corps. Des étriers de fixation rapide sont fournis pour une fixation en plafonnier. Autres kits de fixation disponibles au titre d’accessoires pour une suspension par conduit, chaîne ou caténaire. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : 735 x 180 x 95 mm Puissance du luminaire: 53 W Poids : 2,65 kg