fin de vie

Thorn - Luminaire etanche LED industriel - HIPAK - HIPAK LED30000-840 HFI-X RK GEN3 HE - 96634347

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 190 W

  • flux lumineux utile - 29055 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010299223449

Réf. Sonepar

00019922344

Réf. Fournisseur

96634347

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

190 W

flux lumineux utile:

29055 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

réflecteur:

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « D »:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

hauteur/profondeur:

147 mm

diamètre externe:

380 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

4

Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique Rack. Driver gradable DALI, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. THD20%. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC).

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour plafonds de grande hauteur , avec suspension en un point, IP65 et optique à faisceau Rack. Driver, gradable DALI, 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC).Equipé d’une connexion électrique à installation rapide. Accessoires de fixation non fournis. Etrier de fixation ou tige et étrier, à commander séparément. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d380 x 147 mm Puissance du luminaire: 190 W Flux lumineux du luminaire: 29055 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 153 lm/W Poids : 4,8 kg