Thorn - Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 24L35-827 SF WSC SP CL2 W5 T60 ANT - 96631780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 827
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299055927
Réf. Sonepar
00019905592
Réf. Fournisseur
96631780
Réf. Commerciale
Thorn
facteur de puissance (cos phi):
827
THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 26W 3187lm 2700K anthracite
Les Atouts de l'article:
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue large. Programmable Driver alimentant 24 LED en 350mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 2 700 K. Indice min. de rendu des couleurs: 80. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 26 WFlux lumineux du luminaire: 3187 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 123 lm/WPoids : 7,51 kgScx : 0.143 m²
Les Atouts de l'article:
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue large. Programmable Driver alimentant 24 LED en 350mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 2 700 K. Indice min. de rendu des couleurs: 80. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 26 WFlux lumineux du luminaire: 3187 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 123 lm/WPoids : 7,51 kgScx : 0.143 m²