Thorn - Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 24L70-730 SF WSC CL2 W5 T60 ANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
flux lumineux utile - 6629 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299089052
Réf. Sonepar
00019908905
Réf. Fournisseur
92908941
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
51 W
flux lumineux utile
6629 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
hauteur/profondeur
571 mm
diamètre
406 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
16
THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 51W 6629lm 3000K anthracite
Les Atouts de l'article:
Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue large. Programmable Driver alimentant 24 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 51 WFlux lumineux du luminaire: 6629 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/WPoids : 8,52 kgScx : 0.143 m²