Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thorn - Luminaire LED encastré - E/FACT - EFACT R0 1L50 SOFT 840 AL FR

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.6 W

  • flux lumineux utile - 35 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640338189

Réf. Sonepar

00019033818

Réf. Fournisseur

96271598

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

1.6 W

flux lumineux utile

35 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

1.6...1.6 W

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

hauteur/profondeur

126 mm

diamètre externe

120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

121 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

THORN - E/FACT - Luminaire LED encastré 1,6W 35lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Un luminaire rond Small encastré au sol. 1 LED(s) entraînés à 500mA par un driver intégré pour les applications de guidage encastrées. Corps : aluminium injecté avec finition poudrée. Collerette : aluminium laqué, 2 mm d’épaisseur. Fermeture avant : verre trempé sablé verre dépoli verre, de 8 mm d’épaisseur, température de surface conforme à EN60598-2-13. Boîtier encastrable : Polypropylène. Classification IP67, classe électrique I. Charge statique maximum 1000 kg. Livré avec LED 4 000 K Dimensions : Ø120 x 126 mmPuissance du luminaire: 1,6 WFlux lumineux du luminaire: 35 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 22 lm/WPoids : 1,22 kg