Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MINI 6X1L35 840 CL KIT - 96257248

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm

  • puissance du système - 1 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640076517

Réf. Sonepar

00019007652

Réf. Fournisseur

96257248

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

88 mm

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

47 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

47 mm

diamètre externe:

47 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - D-CO LED - Luminaire LED encastré 1W

Les Atouts de l'article:

Kit de 6 encastrés de sol, taille Mini équipés de -1 LED 1,2 W blanc, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé transparent.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m avec alimentation déportée, boitier étanche 8 entrées et platine de raccordement. En cas de panne d'un des encastrés, une LED signale la sortie defectueuse. Les autres luminaires fonctionnent normalement. Dimensions : Ø47 x 93 mmPoids : 1,3 kg