Thorn - Luminaire LED encastré - E/FACT - EFACT R2 9L90 ACC 8D 840 AL SF - 96271696

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 195 mm

  • flux lumineux utile - 1660 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640339131

Réf. Sonepar

00019033913

Réf. Fournisseur

96271696

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur d'encastrement:

195 mm

flux lumineux utile:

1660 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

27.3 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

27.3...27.3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

260 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - E/FACT - Luminaire LED encastré 27,3W 1660lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Un luminaire rond Large encastré au sol. 9 LED(s) entraînés à 900mA par un driver intégré, angle de faisceau 8° pour les applications de guidage encastrées. Réglage de l’angle d’inclinaison ± 15°. Corps : aluminium fonderie avec finition poudrée. Collerette : aluminium laqué, 2 mm d’épaisseur. Fermeture avant : verre trempé sablé verre semi-dépoli verre, de 12 mm d’épaisseur, température de surface conforme à EN60598-2-13. Boîtier encastrable : Polypropylène. Classification IP67, classe électrique I. Charge statique maximum 1000 kg. Livré avec LED 4 000 K Dimensions : Ø260 x 200 mmPuissance du luminaire: 27,3 WFlux lumineux du luminaire: 1660 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 61 lm/WPoids : 6 kg